サンワダイレクト
チェア型収納BOX
シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
座面は座り心地の良いウレタンフォームを使用しています。
持ち運びしやすい取って付き。
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
415×415
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
張地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50008237
150-SNCBOX11BR
【主要成型部品】ABS、ウレタンフォーム
ブラウン
布張り(ブラウン)
オープン
取扱い終了
返品不可
50008246
150-SNCBOX11G
【座面】張地布、【主要成型部品】ダンボール・ウレタンフォーム
グリーン
種別
オープン
取扱い終了
返品不可
50008255
150-SNCBOX11GY
【主要成型部品】ダンボール、ウレタンフォーム
グレー
布張り(グレー)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください