チェア型収納BOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50008237 品番150-SNCBOX11BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザインと収納機能を備えたボックス型のスツールです。
座面を開ければ収納スペースになっています。
座面は座り心地の良いウレタンフォームを使用しています。
持ち運びしやすい取って付き。

仕様【肘の有無】なし、【キャスターの有無】なし 材質【主要成型部品】ABS、ウレタンフォーム ブラウン 形式完成品 張地布張り(ブラウン) 座面高さ(mm)435 最大寸法(mm)415 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)415×415 総耐荷重(kg)80
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする