座椅子

座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト座椅子 - サンワダイレクト

肘付きでゆったりできる座椅子
さわり心地のいい生地を採用。
腰部はガス式レバーで簡単に角度の調整が可能です。
腰部には疲れを軽減するクッション付き。
頭部は腰部の動きに連動して可動し、最適な角度を維持します。
方向を替えるのに便利な回転台付。

仕様【肘の有無】あり、【キャスター】なし材質【主要成型部品】スチール、ウレタンフォーム形式完成品寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】470×600張地布(ポリエステル)最大寸法(mm)1070肘高さ(mm)210~330座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×450内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008298150-SNCF011BKブラック210約620×680~1070×220~77010
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50008307150-SNCF011BRブラウン210約620×680~1070×220~77010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする