曜日別特売

ウッドフレームチェア

ウッドフレームチェア - サンワダイレクトウッドフレームチェア - サンワダイレクトウッドフレームチェア - サンワダイレクトウッドフレームチェア - サンワダイレクトウッドフレームチェア - サンワダイレクトウッドフレームチェア - サンワダイレクトウッドフレームチェア - サンワダイレクトウッドフレームチェア - サンワダイレクト

ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面はPUレザー張りなので、汚れや濡れに強い。
丈夫なスチール製フレーム。

ブラック付属品六角レンチ材質スチール、木、PUレザー、ウレタンフォーム使用工具手袋キャスターあり張地PUレザー張り(ブラック)肘掛なし機能上下昇降機能組立時間20分総耐荷重(kg)80六角レンチ(mm)5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008438150-SNCH020
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする