大型ビジネスバッグ(ガーメント付き)

大型ビジネスバッグ(ガーメント付き) - サンワダイレクト大型ビジネスバッグ(ガーメント付き) - サンワダイレクト大型ビジネスバッグ(ガーメント付き) - サンワダイレクト大型ビジネスバッグ(ガーメント付き) - サンワダイレクト大型ビジネスバッグ(ガーメント付き) - サンワダイレクト大型ビジネスバッグ(ガーメント付き) - サンワダイレクト大型ビジネスバッグ(ガーメント付き) - サンワダイレクト大型ビジネスバッグ(ガーメント付き) - サンワダイレクト

多機能で出張に最適なビジネスバッグです。
ガーメント付きでスーツが収納できます。
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。

適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイドブラック仕様【キャリーサポーター】あり材質【表装】ポリエステル質量(g)1600容量(L)35ベルト長さ(mm)【ショルダー】800~1640外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】390×40×320、【メインルーム】460×150×340ダイヤル式ファスナーロックポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【タブレットポケット】270×170、【書類収納ポケット部】460×265、【メッシュポケット部×2】約235×245、【スーツ収納部/メッシュポケット×2】各230×290、【スーツ収納部/ガーメント】480×900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008666200-BAG090
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする