就活・ビジネスバッグ

就活・ビジネスバッグ - サンワダイレクト就活・ビジネスバッグ - サンワダイレクト就活・ビジネスバッグ - サンワダイレクト就活・ビジネスバッグ - サンワダイレクト就活・ビジネスバッグ - サンワダイレクト就活・ビジネスバッグ - サンワダイレクト就活・ビジネスバッグ - サンワダイレクト就活・ビジネスバッグ - サンワダイレクト

シンプルデザインで自立するので就活や業務に最適です。
水や汚れに強いコーティング生地を使用しています。
底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による)
マチ無しのクッションポケット付きでタブレットなど薄型の機器が収納できます。
携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。
ショルダーベルト付きです。

対応13.3型(ノートパソコン)ブラック仕様2WAY材質ポリエステル(耐水コーティング)、合皮、他質量(g)780容量(L)10.3寸法(幅W×高さH)(mm)【フロントポケット/メイン収納部】約350×200、【大ポケット】約145×135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム/メイン収納部】約370×90×225、【ノートパソコン収納部】350×10×230、【小物ポケット】約各180×15×200、【小ポケット】約90×10×135、【ペンポケット】約20×10×135機能耐水保証期間ご購入日より1年外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×420(取手含む)ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約74~129内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50008709200-BAG110WP
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする