4輪ビジネスキャリー(横型)

4輪ビジネスキャリー(横型) - サンワダイレクト4輪ビジネスキャリー(横型) - サンワダイレクト4輪ビジネスキャリー(横型) - サンワダイレクト4輪ビジネスキャリー(横型) - サンワダイレクト4輪ビジネスキャリー(横型) - サンワダイレクト4輪ビジネスキャリー(横型) - サンワダイレクト4輪ビジネスキャリー(横型) - サンワダイレクト4輪ビジネスキャリー(横型) - サンワダイレクト

バッグ表面に耐水加工であるカーボンPUコーティングを施しています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。
4輪キャスターでスムーズに移動可能です。
取り外し可能なジャバラ式書類入れ付きでたくさんの書類を整理収納できます。
ダイヤル式のファスナーロック付きでセキュリティも安心です。
メインルームには衣服などを入れることができ、飛び出し防止用ベルト付きです。
パソコン収納スペースには14インチワイドまでのノートパソコンを収納することができます。
フロントポケットは、スマートフォン・ペン、カードなどが収納できます。
背面にネームホルダー付きです。
機内持ち込みサイズです。

ブラック仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり付属品ジャバラ式インナーケース材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング)質量(g)3700容量(L)22外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×250×390内寸(幅W×高さH)(mm)【インナーケース】360×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】360×36×250、【メインルーム】420×140×290、【前面スペース/防水ポケット】約140×20×240、【前面スペース/メイン収納部】約230×20×240対応インチサイズ14インチワイドセキュリティロックポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前面スペース/小物ポケット部】170×190、【前面スペース/スマートフォンポケット部】約90×140内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50009479200-BAGCR003WP
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする