ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド

ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド - サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド - サンワダイレクト

ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。

総耐荷重(kg)5付属品フック1個適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品材質MDF、パーティクルボードホワイト使用工具プラスドライバー,手袋組立時間20分六角レンチ(mm)2.5内容量1台
注意
※製品には掃除機、壁付けブラケット(収納用ブラケット)は付属しておません。
※適合するダイソン製クリーナー設置時には壁付けブラケット(収納用ブラケット)が必要です。
※転倒防止のため、本製品は必ず壁に寄せてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50009978200-STAND1WM
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする