曜日別特売

拡大鏡ライト付クリップスタンド型

拡大鏡ライト付クリップスタンド型 - サンワダイレクト拡大鏡ライト付クリップスタンド型 - サンワダイレクト拡大鏡ライト付クリップスタンド型 - サンワダイレクト拡大鏡ライト付クリップスタンド型 - サンワダイレクト拡大鏡ライト付クリップスタンド型 - サンワダイレクト拡大鏡ライト付クリップスタンド型 - サンワダイレクト拡大鏡ライト付クリップスタンド型 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)
倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90動作時間(最長)5時間灯数2灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010154400-CAM019
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50010154
2021-01-26
用途: スマホの修理の時に大活躍です。
樋口研究室教育・研究機関

スマホを分解して、電池を取り替えたり、パーツを交換するときに、おおきなレンズをとおして、内部を見ると、とても作業が、やりやすくなります。ひとつ注意点ありますが、この商品には、部品を挟むクリップが付いているものと、クリップが付いていないものと、2種類あって、本製品は、クリップが「ついていない」製品です。少し残念です。注意してください。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする