竿うけ

竿うけ - CONDOR(山崎産業)竿うけ - CONDOR(山崎産業)竿うけ - CONDOR(山崎産業)

かもい、なげしに簡単セット。
回転自在な竿うけで取りつけ簡単。
部屋の中が物干し場に。
フックが独立して使用できます。
伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。
耐荷重3kgまで。
かけられる竿の太さは4cmまでです。

用途竿うけ耐荷重(kg)3材質本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×60内容量1台
注意
かもいやなげしが構造上強度があるかどうかよく確認の上使用してください。
かもいやなげし等、木材の劣化等で不安定な場所及び取付け強度がない場合には使用しないでください。
竿受け及び本体・釘が電気配線と接触するところには使用しないでください。
室内用洗濯物干し竿の竿受け以外の用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
500134444903180400041345×55×60
650599
489
アウトレット
538(税込)
当日出荷
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする