エスコ
踏台(スチール製)
天板には持ち手が付いています。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質
スチール
段数
2
設置寸法・奥行(mm)
560
設置寸法・幅(mm)
450
全高(m)
0.87
アズワン品番
64-7943-69
収納寸法・幅(mm)
520
収納寸法・奥行(mm)
65
収納寸法・高さ(mm)
960
天板寸法・幅(mm)
350
天板寸法・奥行(mm)
305
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293828
EA903RD-2A
0.46
520×65×960
4.7
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300