NASTA(ナスタ)
防滴型ポストデザインポスト(右勝手)
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質
本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
付属品
タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×155×415
扉開閉方式
右勝手
内容量
1個
注意
※雨水が浸入しても濡れにくい防滴構造採用しております。
※防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によって郵便物が濡れることがあります。
※扉は85°までしか開かない構造になっております。
※85°以上開くよう力を加えると破損する恐れがありあすので、過剰力なを加えないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293934
KS-MB36F-RPK-W
ホワイト
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50293943
KS-MB36F-RPK-LM
ライトグレーXメタリックシルバー
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50293959
KS-MB36F-RPK-GK
グレーブラック
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50293968
KS-MB36F-RPK-BD
ボルドー
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50293977
KS-MB36F-RPK-DB
ダークブラウン
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください