NASTA(ナスタ)
ポスト(屋内タイプ)静音ダイヤル錠
前入れ前出しタイプ
錠前
静穏ダイヤル錠
材質
本体:樹脂難燃グレード、扉・投入口:ステンレス(SUS304)ポリカーボネイト
色
ヘアーライン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×316.2×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293986
KS-MB7002PY-L-S
¥
17,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください