曜日別特売

アロマリッチ

アロマリッチ - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

キャップに注いだときのフレッシュな香りが、衣類を脱ぐときまで変わらずにそのまま感じられる「咲きたてアロマ製法」。アロマリッチ独自の香料処方で、”注いだとき”の香りの特徴が変わりません。
植物生まれの柔軟成分が、繊維の1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気も防ぐ。
防臭・抗菌効果で衣類につく汗やタバコなどのイヤなニオイを抑えます(※すべての菌に対して抗菌効果を有するわけではありません)。
赤ちゃんの衣類も柔らかに仕上げます。
部屋干し中も、いい香りが楽しめます。

シリーズソフラン形状液体成分水、エステル型ジアルキルアンモニウム塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、エチルアルコール、香料、安定化剤、塩化カルシウム、BHT、防腐剤、水酸化ナトリウム
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
種類
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50294424-1個(400mL)詰替用ダイアナフェミニンローズアロマ
オープン
取扱い終了
代替品有
50294433-1個(400mL)詰替用ジュリエットスイートフローラルアロマ
オープン
取扱い終了
代替品有
50294415-1個(520mL)本体ジュリエットスイートフローラルアロマ
オープン
取扱い終了
50294449-1個(400mL)詰替用ベルホワイトシトラスアロマ
オープン
取扱い終了
50294458-1個(520mL)本体スカーレットハッピーフルーティアロマ
オープン
取扱い終了
50294467-1個(520mL)本体サラアクアティックブーケアロマ
オープン
取扱い終了
50294476-1個(400mL)詰替用サラアクアティックブーケアロマ
オープン
取扱い終了
50294485-1個(520mL)本体ダイアナフェミニンローズアロマ
オープン
取扱い終了
50294494-1個(520mL)本体ベルホワイトシトラスアロマ
オープン
取扱い終了
50294503-1個(400mL)詰替用スカーレットハッピーフルーティアロマ
オープン
取扱い終了
50294519-1個(1200mL)詰替用 特大ジュリエットスイートフローラルアロマ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50294424-45156014-- ソフラン アロマリッチ ダイアナ 柔軟剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 45156014ソフラン アロマリッチ ダイアナ 柔軟剤 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(380mL)
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50294433-45155960-- ソフラン アロマリッチ ジュリエット 柔軟剤 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 45155960ソフラン アロマリッチ ジュリエット 柔軟剤 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(380mL)
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50294519
2020-09-08
用途: タオル用
hairhousemomo

以前から使用 よい香りです 気に入っています またお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする