Tipo’s アビリティークリーン

Tipo’s アビリティークリーン - 友和Tipo’s アビリティークリーン - 友和
(10件のレビュー)

2019年春より内容成分と容量はそのままに更にお求めやすい価格でリニューアル。
頑固な油汚れ浮かすヤシの実由来成分、油を溶解するグレープフルーツ抽出液、タンパク質を分解するパパイア酵素を配合。
落ちないと諦めていたレンジ周り、リビング、浴室、衣類のシミ汚れまで強力洗浄。

商品タイプ本体使用場所キッチン・室内・浴室内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50295124-
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50295124
2025-09-10
用途: 清掃
製造業

リビング、キッチン、バス、布製品、何にでも使えて汎用性に驚きました。油汚れもスプレーしてすぐに拭き取ってもあっという間に落ちるので、ガス周りの掃除も苦にならなくなりました。カーペットの汚れなどにも使えるし、数々あった洗剤がこれ1本で済むようになりました。今後使い続けます。

対象商品 : 50295124
2024-06-19
用途: 草刈り機の金属部分の洗浄剤として使用
農・林・水産業

今までは少々水洗いしても、泥汚れが酷くて、中々落ちないので諦めていましたが、
此の洗剤は凄い…掛けるだけでゴミが浮き上がりブラシでこすると、綺麗なアルミの
金属部分が見えるようになった。素晴らしい!

1が参考にしています
対象商品 : 50295124
2023-09-14
用途: コンロ廻りの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

コンロ廻りのパーツにキッチンペーパーをかけてから噴霧してみました。
汚れは結構取れました。
この方法以外ではあまり取れませんでしたが
リピートはありだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50295124
2021-03-15
用途: 油汚れ落としに万能です。

ポンコツバイクの油まみれの箇所から台所の換気扇まで、とにかく万能です。もしかするとバイクや車関係でいろんな油汚れ落としグッズがあるけど、結局中身は同じようなものかも。安いのを選べば間違いないような気もします。ここ最近どこにでも使えるのでこの商品をたくさん買っています。

1が参考にしています
対象商品 : 50295124
2021-03-01
用途: いろんなところの油汚れ落としに

台所の換気扇、レンジ周り、風呂の換気扇、バイクのエンジンの裏側、いろんな箇所の油がギトギトしたところに吹付けると面白いほどきれいに油汚れが落ちます。ボロ布をいっぱい用意しておくと至る所で吹付けたくなります。あっという間に1本使い切ってしまいます。何にでもおススメです。あとは他商品と比べて値段が安いか高いかの問題だけです。

対象商品 : 50295124
2021-02-25
用途: 油汚れ落とし

バイク関係でも台所の換気扇でも油まみれの機械でも、何にでも使えます。すごく楽に油汚れが取れます。本当に便利です。話は変わって、このアビリティークリーンとほとんど同じようなパッケージで(ラベルの色がもう少しオレンジ色の部分が多い)値段が2倍近いアビリティークリーンがありますが、その商品との性能の違いがまだわかりません。最近はこちらの方が安いので主にこちらを使っています。よく使うので今回はまとめて4個買いました。

対象商品 : 50295124
2021-02-09
用途: 風呂の換気扇、台所の換気扇の掃除に

このアビリティークリーンには2種類あって、もう一種類のもっと図柄がオレンジっぽいのは値段がこの倍以上します。両方使ってどれだけの違いがあるのか目下調べ中ですが、よくわかりません。おそらくもう一つの方が高級なだけあって油汚れ落としの力が強いのだと思います。しかし、こちらの商品でもかなり油汚れが落ちたように思います。もう少し研究を続けたいと思います。

対象商品 : 50295124
2021-03-17
用途: レンジ回り,換気扇の油汚れ落とし
サービス業

キッチンペーパーを敷きそのうえから吹き付けて5分後に簡単に汚れが落ちました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする