曜日別特売

OT-B490-SUS用下地金具25mm

OT-B490-SUS用下地金具25mm - ジョー・プリンス竹下OT-B490-SUS用下地金具25mm - ジョー・プリンス竹下

壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。
枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。
カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。

材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)付属品ドリルネジ×4本質量(g)302仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築内容量1個
注意
※壁面下地へ取り付けるネジは付属していません。下地に合わせて別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50014004OT-B490MT-2519.525(25~35)
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする