35mm x 18mm thermal label - silver

35mm x 18mm thermal label - silver - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
仕様TT430プリンタ用熱転写ラベル. 刻印式プラスチックプレートに置き換わる厚い物質で作られた耐久性の高い粘着ラベル. 高い費用効果 刻印式プラスチックプレートの代替品 追加のラベルホルダは不要 高性能な粘着剤及び圧縮可能なフォーム(裏面)付き - 不均一な表面への接着に最適 丸型のコーナー形状により、長期間にわたる接着の耐久性を確保 最も一般的な設置機器に適合する多様なサイズ 高コントラストのテキストとバーコードを印刷 T430プリンタで使用可能(品番< 775-7867') 775-7867/を確認) 劣化に対する耐久性、耐候性、及び耐UV放射性 化学薬品及び溶剤の影響対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50269276596-00580
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする