仕様パッシブマトリクスmicroOLED、GOLDELOXスタータキット付き、4D Systems. RSでは、GOLDELOXグラフィックコントローラが内蔵された次の3種類のmicroOLEDスタータキットを用意しています 0.96インチのmicroOLEDのキット ( : 9028628 9028628 )、1.5インチのmicroOLEDのキット ( : 9028583 9028583 )、1.7インチのmicroOLEDのキット ( : 9028596 9028596 )。 GOLDELOXグラフィックコントローラにはフルカラーイメージ、アニメーション、アイコン、ビデオを表示するための豊富な機能が揃っています。このコントローラは 拡張可能仮想エンジン(EVE) によって駆動されます。 ソフトウェア開発用の Workshop4 IDE と4DGLグラフィック言語を使用したコーディングにもアクセスできます。 特長及び利点: 0.96インチmicroOLEDスタータキット デジタルI/Oの機能例: A/Dコンバータ、サウンドジェネレータ、RTTTLサウンドエンジン、ジョイスティック、ボタン、Dallas 1ワイヤデバイス 寸法: 26 mm x 21 mm x 13.2 mm 表示領域: 20.1 mm x 13.4 mm 解像度: 96 x 64 最高65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート x 1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 ~ 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート 1.5インチmicroOLEDスタータキット デジタルI/Oの機能例: 45.5 mm x 33.5 mm x 6.1 mm 表示領域: 27 mm x 27 mm 解像度: 128 x 128 最高65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート x 1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 ~ 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート 1.7インチmicroOLEDスタータキット デジタルI/Oの機能例: 52 mm x 32 mm x 6.1 mm 表示領域: 33.6 mm x 27 mm 解像度: 160 x 128 最高65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート x 1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 ~ 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート キットの内容: 各スタータキットには、ディスプレイモジュール、2 GB microSDカード、uUSB-PA5プログラミングアダプタ、150 mm 5極メス-メスジャンパケーブル、5極オス-オスアダプタ、クイックスタートユーザーガイドが含まれます。ディスプレイ0.96インチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個