4D SYSTEMS
4D Systems TFT 液晶ディスプレイ No なし
解像度
128×128pixels
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ディスプレイ
インターフェース
寸法(mm)
供給電圧(V)
バックライト
入力電圧
動作温度範囲(℃)
色数
定格電流(mA)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50269495
SK-144G2
1個
1.44インチ、透過型
-
【視野領域】25.5×26.5
-
-
-
-
-
-
【視野領域】25.5
オープン
¥
8,898
¥9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50269504
4DLCD-144
1箱(25個)
1.4インチ、透過型
パラレル
36.51×30.9×1.6、【視野領域】25.5×26.5
3.3
LED
dc
-20~+70
-
10
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50269513
4DLCD-144
1個
1.4インチ、透過型
パラレル
36.51×30.9×1.6、【視野領域】25.5×26.5
3.3
LED
dc
-20~+70
65536
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください