4D SYSTEMS
4D Systems TFT 液晶ディスプレイモジュール Arduino 用 タッチパネル 抵抗性
仕様
【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT
幅(mm)
57.1
寸法(mm)
57.1×7.5×95.7、【視野領域】64.8×48.6
ディスプレイ
透過型
解像度
240×320pixels
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LCD
動作温度範囲(℃)
-20~+70
入力電圧
dc
供給電圧(V)
4~5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50269635
gen4-uLCD-32PT-AR
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください