曜日別特売

Belden フォーンジャック (メス) 3.5 mm シャーシマウント

Belden フォーンジャック (メス) 3.5 mm シャーシマウント - BELDENBelden フォーンジャック (メス) 3.5 mm シャーシマウント - BELDEN
寸法(mm)【電池】3.5取付方式シャーシマウントオス・メスメス内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50271638IEM102-32、 -モノ
オープン
2,110
2,321(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271656IES100-3-モノラル
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
50271647IEM101-3-モノ
オープン
2,060
2,266(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする