CAMDENBOSS 表示灯

CAMDENBOSS 表示灯 - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 表示灯 - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 表示灯 - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 表示灯 - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 表示灯 - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 表示灯 - CAMDENBOSSCAMDENBOSS 表示灯 - CAMDENBOSS
【ベゼル】クロムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
定格電圧(V)
端子種別
発光色
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
定格電圧(V)
端子種別
取付穴(mm)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50276179IND515205-240-T/AMB【電球】7.5240リードワイヤー6.4
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276188IND515205-240-T/OPL【電球】7.5240リードワイヤー6.4
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276197IND515205-2825-T/AMB【電球】7.528リードワイヤー6.4
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276206IND515205-640-T/AMB【電球】7.56リードワイヤー6.4
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276215IND5032211-125-T/AMB【電球】10125ハンダタブ8
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276233IND515205-640-T/OPL【電球】7.56リードワイヤー6.4
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276249IND5032405-240-T/GRN【電球】10240リードワイヤー8
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
50276163IND504203-240-T/AMB【電球】11.5240クイックコネクト13
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
50276224IND515205-1440-T/OPL【電球】7.514リードワイヤー6.4
オープン
769
846(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする