曜日別特売

Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ

Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ - CINCHCinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタ - CINCH
行数2動作温度範囲(℃)-55~105ピッチ(mm)2.54ボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET材質(コンタクト)真鍮仕様0.1インチ(2.54mm)基板エッジコネクタ(IBM PC AT). 18、31、18 + 31極0.1インチ エッジコネクタ IBM PC AT互換 30μ、金めっき2列コンタクト UL94V-0仕様ポリエステル絶縁 0.156インチ(3.96mm)ディップはんだテール 極性キー付き取付方式PCBマウント端子種別はんだ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5027663550-31SNL-XTF3132.54
オープン
3,040
3,344(税込)
7日以内出荷
返品不可
5027664450-52SNL-ATF4932.54
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする