仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき金内容量1個