仕様カバーシェルには固定ねじ、ケーブルクランプ、固定スプリングが付属 金属部品は耐腐食性(コンタクトを除く). 標準多極コネクタ. 低損失成形、光沢すずめっきコンタクト付き 最大動作電圧 636 Vac / 900 Vdc (5 A) (密閉使用のみ。オープンアクセス可能で工具を使用せずに脱着できる場合は35 Vac rms / 50 Vdc) プラグ及びソケットはシャーシ取り付け可能 相互交換可能な成形カバーシェル(反転不可)とケーブル取付け用の固定クリップを別途用意色緑高さ(mm)35タイプコネクタ取付方式パネルマウント定格電流(A)5深さ(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス内容量1個