DEUTSCH
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント
タイプ
コネクタ
オス・メス
メス
定格電流(A)
13
取付方式
パネルマウント
シリーズ
DT
動作温度(℃)
-55
仕様
DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法、配接密封到高度保。 DT 插座接器安全、多用途且可靠、特用于汽用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度-55 ~ +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50277877
DT043P-CL06
3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50277886
DT046P-CL06
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください