曜日別特売

Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32

Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32 - DIGILENT
仕様Pmod OLED 128×32ピクセルモノクロOLEDディスプレイ. Pmod OLED は、Solomon SystechのSSD1306コントローラとUnivision Technology Inc.のUG-2832HSWEG04ディスプレイを搭載した128×32ピクセルモノクロ有機LED (OLED)パネルです。. 128×32ピクセルグラフィックモノクロOLEDディスプレイ ディスプレイバッファ内蔵 輝度設定×16 ホスト通信 シリアルSPIバス 12ピンPmodコネクタ(SPIインターフェイス搭載) 寸法: 45.7×20.3mmタイプ【マトリックス】アクティブインターフェース【ポート】SPIディスプレイ【色】青解像度128×32pixelsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50278069410-222
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする