HARWIN
DILソケット HARWIN 2.54 mm 7.62 mm ピッチ
ピッチ(mm)
2.54 、 7.62
方向
垂直
コンタクトめっき
金、 ニッケルの上に錫
幅(mm)
10.02、【列】7.62
取付方式
スルーホール
フレーム
オープンフレーム
端子種別
はんだ
定格電流(A)
1
深さ(mm)
2.8
ピンタイプ
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
材質(コンタクト)
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50278148
D2814-42
1袋(5個)
14
1
100ac、150dc
2.54 、 7.62
-
17.7
17.7×10.02×2.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50278166
D2928-42
1個
42
1
100ac、150dc
2.54 、 7.62
-
35.5
35.5×10.02×2.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50278175
D0808-42
1セット(53個)
8
1
100ac、150dc
2.54 、 7.62
-
10.1
10.1×10.02×2.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50278184
D0808-42
1袋(5個)
8
1
-
2.54 、 7.62
ベリリウム銅
10.1
10.1×10.02×2.8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50278139
D2814-42
1セット(29個)
14
1
100ac、150dc
2.54 、 7.62
-
17.7
17.7×10.02×2.8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
返品不可
50278157
D2928-42
1セット(14個)
42
1
100ac、150dc
2.54 、 7.62
-
35.5
35.5×10.02×2.8
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください