ヒルシュマン
Dinソケット Hirschmann Socket 12極
コンタクト数
12
定格電圧(V)
60ac
最低使用温度(℃)
-40
ボディ向き
ストレート
仕様
ケーブルプラグ / ソケット、シェル
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
DIN
DIN 43651
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50278236
932630106
12
5
60ac
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください