リタール
DINレール Rittal トップハット
仕様
KL/AEシリーズボックスアセンブリ用荷重支持レール. これらのレールを使って、標準的な端子台や電気ハードウェアを簡単かつ迅速に組み立てることができます。 この保持レールを穴のあいた横方向のバーにねじ止めできます。
幅(mm)
35
高さ(mm)
7.5
互換性
トップハット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50278333
SZ2316000
287
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50278349
SZ2317000
387
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50278324
SZ2314000
137
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください