D-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズ

D-SUB コネクタ RS PRO 2190.2シリーズ - RS PRO
仕様
【レベル数】1、【コネクタ数】2
STKシリーズヒューズ遮断端子. STKヒューズ遮断端子は、コンパクトなサイズで場所をとりません。 ヒンジレバーはヒューズを保持するために使用され、開位置でロックします。. コンビフットはTS 35/TS 32にスナップ又はTS 15レールの取り付けフットにスナップ 接続断面積 最大4 mm2 STK1はヒューズに対応(5×20/5×25) 小型設計 遮断端子としてソリッドリンクと共に使用可能
寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25ベージュシリーズ2190.2定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)16(UL)、6.3(CSA)、6.3(IEC)ケーブル22~12AWG、【CSA】4mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50278753872-5615
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする