仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2
SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)
寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30色黒シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140内容量1個