EAO
EAO 表示灯 18mm
色
【ベゼル】黒
保護等級
IP40
仕様
【ベゼルスタイル】突出型
端子種別
ファストン、はんだラグ
定格電流(A)
5@250V
取付穴(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
T-1 3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50279593
31-051.006
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください