EPCOS
EPCOS デュアルアパーチャフェライトコア
シリーズ
B62152
アプリケーション
広帯域トランス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
外形寸法(mm)
直径(Φmm)
外寸法・奥行(mm)
外高(mm)
外幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50282393
B62152A0001X001
1箱(500個)
-
14.5×8.5×14.5
【開口部】3.4
8.5
14.5
14.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282409
B62152A0001X001
1袋(5個)
-
14.5×8.5×14.5
【開口部】3.4
8.5
14.5
14.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282427
B62152A0004X030
1箱(1000個)
N30
14.5×8.5×8.3
【開口部】3.4
8.5
8.3
14.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282436
B62152A0004X001
1袋(5個)
-
14.5×8.5×8.3
【開口部】3.4
8.5
8.3
14.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282445
B62152A0007X001
1箱(2000個)
-
7.25×4.2×6.2
【開口部】1.7
4.2
6.2
7.25
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50282418
B62152A0004X001
1箱(1000個)
-
14.5×8.5×8.3
【開口部】3.4
8.5
8.3
14.5
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください