曜日別特売

FK-MC 0,5/9-ST-2,5 Plug 9way 2.5mm

FK-MC 0,5/9-ST-2,5 Plug 9way 2.5mm - フエニックス・コンタクト
仕様Phoenix Contact MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグイン端子台コネクタ. MICRO COMBICON FK-MC 0、5シリーズ2.5 mmプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、直径1 mmのテストコネクタ用のテスト接続を備えています。このMICRO COMBICON FK-MCシリーズぶら下げ式プラグコネクタはメスソケットを備え、MC (V) 0、5及びMCD (V) 0、5 2.5 mmピッチ間隔ヘッダと組み合わせて使用します。. 特長と利点. すばやい接続を可能するスプリング圧着技術 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導率を実現 差し込んだコネクタをテストするための一体型テストポイント 2 ~ 12極の製品を用意 難燃性等級 UL94V-0. 用途情報. MICRO COMBICON 0、5シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。材質ポリアミド長さ(mm)23.1タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.5シリーズMICRO COMBICON FK-MC定格電圧(V)320端子種別スプリングケージ定格電流(A)4行数1コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートジェンダーメス内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502837391881396
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする