セーフティーデニム

セーフティーデニム - ケイワークセーフティーデニム - ケイワークセーフティーデニム - ケイワークセーフティーデニム - ケイワーク

街でも作業でもワンランク上のニュースタイル。
履き口まわりにはクッション性のある素材を使用。
ソフトなフィット感があり、かかと脱げを防止します。
中敷きが、ほど良い発砲ゴム素材の二層構造になっているので足裏の痛みを軽減し、疲労を緩和します。
つま先部分には樹脂製先芯が入っているため軽量かつ安全性を備えています。
アッパーは撥水加工を施しているので急な雨でも安心。
伸縮性があるサイドゴムを使用しているので、脱ぎ履きしやすい。
吸汗性に優れた綿素材で通気性も良く、靴内を快適に保ちます。

材質(先芯)樹脂材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約310(26cm)内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50267693SS5-IND-25025
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
50267709SS5-IND-25525.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
50267718SS5-IND-26026
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
50267727SS5-IND-26526.5
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
50267736SS5-IND-27027
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
50267745SS5-IND-28028
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする