HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)8破断荷重(kN)45.5内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503045658mm×1M-160801
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
503045748mm×1.5M-160801.5
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
503045838mm×2M-160802
オープン5,098
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
503045998mm×2.5M-160802.5
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
503046088mm×3m-160803
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
503046178mm×3.5M-160803.5
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
503046268mm×4M-160804
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
503046358mm×4.5M-160804.5
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
503046448mm×5M-160805
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
503046538mm×6M-160806
オープン9,198
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
503046698mm×7M-160807
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
503046788mm×8M-160808
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
503046878mm×9m-160809
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
503046968mm×10M-1608010
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
077496508mm×9m【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)160809
オープン10,980
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする