東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)
10
破断荷重(kN)
71.1
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304705
10mm×1M
200
100
1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
50304714
10mm×1.5M
200
100
1.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
50304723
10mm×2M
200
100
2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
50304739
10mm×2.5M
200
100
2.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
50304748
10mm×3M
200
100
3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
50304757
10mm×3.5M
200
100
3.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
50304766
10mm×4M
200
100
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
50304775
10mm×4.5M
200
100
4.5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
50304784
10mm×5M
200
100
5
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
6日以内出荷
50304793
10mm×6M
200
100
6
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50304809
10mm×7M
200
100
7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
50304818
10mm×8M
200
100
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
50304827
10mm×9M
200
100
9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
50304836
10mm×10M
200
100
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください