東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)
12
破断荷重(kN)
102
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304845
12mm×1M
200
100
1
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50304854
12mm×1.5M
200
100
1.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
50304863
12mm×2M
200
100
2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
50304879
12mm×2.5M
200
100
2.5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
50304888
12mm×3M
200
100
3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
50304897
12mm×3.5M
200
100
3.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
50304906
12mm×4M
200
100
4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
50304915
12mm×4.5M
200
100
4.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
50304924
12mm×5M
200
100
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
50304933
12mm×6M
200
100
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
50304949
12mm×7M
200
100
7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
50304958
12mm×8M
200
100
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
50304967
12mm×9M
200
100
9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
50304976
12mm×10M
200
100
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください