曜日別特売

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)14破断荷重(kN)139内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5030498514mm×1M2401201
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
5030499414mm×1.5M2401201.5
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
5030500314mm×2M2401202
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
5030501914mm×2.5M2401202.5
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
5030502814mm×3M2401203
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
5030503714mm×3.5M2401203.5
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
5030504614mm×4M2401204
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
5030505514mm×4.5M2401204.5
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
5030506414mm×5M2401205
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
5030507314mm×6M2401206
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
5030508914mm×7M2401207
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
5030509814mm×8M2401208
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
5030510714mm×9M2401209
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
5030511614mm×10M24012010
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする