東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)
16
破断荷重(kN)
182
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50305125
16mm×1M
280
140
1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
50305134
16mm×1.5M
280
140
1.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
50305143
16mm×2M
280
140
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
50305159
16mm×2.5M
280
140
2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
50305168
16mm×3M
280
140
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
50305177
16mm×3.5M
280
140
3.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
50305186
16mm×4M
280
140
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
50305195
16mm×4.5M
280
140
4.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50305204
16mm×5M
280
140
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
50305213
16mm×6M
280
140
6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
50305229
16mm×7M
280
140
7
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
50305238
16mm×8M
280
140
8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
50305247
16mm×9M
280
140
9
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
50305256
16mm×10M
280
140
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください