曜日別特売

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5030526518mm×1M2801401
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
5030527418mm×1.5M2801401.5
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030528318mm×2M2801402
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030529918mm×2.5M2801402.5
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030530818mm×3M2801403
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030531718mm×3.5M2801403.5
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030532618mm×4M2801404
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030533518mm×4.5M2801404.5
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030534418mm×5M2801405
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030535318mm×6M2801406
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030536918mm×7M2801407
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030537818mm×8M2801408
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030538718mm×9M2801409
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030539618mm×10M28014010
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする