曜日別特売

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)20破断荷重(kN)284内容量1本
全13種類を絞り込む
長さ(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5030540520mm×1.5M3201601.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
5030541420mm×2M3201602
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
5030542320mm×2.5M3201602.5
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030543920mm×3M3201603
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
5030544820mm×3.5M3201603.5
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
5030545720mm×4M3201604
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
5030546620mm×4.5M3201604.5
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
5030547520mm×5M3201605
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
5030548420mm×6M3201606
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030549320mm×7M3201607
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
5030550920mm×8M3201608
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
5030551820mm×9M3201609
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
5030552720mm×10M32016010
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする