東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)
22
破断荷重(kN)
344
内容量
1本
全13種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50305536
22mm×1.5M
320
160
1.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50305545
22mm×2M
320
160
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
50305554
22mm×2.5M
320
160
2.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
50305563
22mm×3M
320
160
3
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
50305579
22mm×3.5M
320
160
3.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
50305588
22mm×4M
320
160
4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
50305597
22mm×4.5M
320
160
4.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
50305606
22mm×5M
320
160
5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
50305615
22mm×6M
320
160
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
50305624
22mm×7M
320
160
7
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
50305633
22mm×8M
320
160
8
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
50305649
22mm×9M
320
160
9
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
50305658
22mm×10M
320
160
10
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください