東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)
24
破断荷重(kN)
410
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50305667
24mm×2M
360
180
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
50305676
24mm×2.5M
360
180
2.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
50305685
24mm×3M
360
180
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
50305694
24mm×3.5M
360
180
3.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
50305703
24mm×4M
360
180
4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
50305719
24mm×4.5M
360
180
4.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
50305728
24mm×5M
360
180
5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
50305737
24mm×6M
360
180
6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
50305746
24mm×7M
360
180
7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
50305755
24mm×8M
360
180
8
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
50305764
24mm×9M
360
180
9
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
50305773
24mm×10M
360
180
10
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください