曜日別特売

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)26破断荷重(kN)481内容量1本
全13種類を絞り込む
長さ(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5030578926mm×2M-4002002
オープン34,980
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
5030579826mm×2.5M-4002002.5
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030580726mm×3M-4002003
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
5030581626mm×3.5M-4002003.5
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
5030582526mm×4M-4002004
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
5030583426mm×4.5M-4002004.5
オープン48,980
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
5030584326mm×5M-4002005
オープン48,980
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
5030585926mm×6M-4002006
オープン55,980
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
5030586826mm×7M-4002007
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
5030587726mm×8M-4002008
オープン66,980
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
5030588626mm×9M-4002009
オープン72,980
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
5030589526mm×10M-40020010
オープン79,980
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
1119592626mm×2.5M【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)4002002.5
オープン28,980
20,682
アウトレット
22,750(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする