東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
ロープ径(Φmm)
28
破断荷重(kN)
558
内容量
1本
全12種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50305904
28mm×2M
440
220
2
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
50305913
28mm×2.5M
440
220
2.5
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
50305929
28mm×3M
440
220
3
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
50305938
28mm×3.5M
440
220
3.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
50305947
28mm×4M
440
220
4
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
6日以内出荷
50305956
28mm×4.5M
440
220
4.5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
50305965
28mm×5M
440
220
5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
50305974
28mm×6M
440
220
6
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
50305983
28mm×7M
440
220
7
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
50305999
28mm×8M
440
220
8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
50306008
28mm×9M
440
220
9
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
6日以内出荷
50306017
28mm×10M
440
220
10
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください