曜日別特売

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック - 東京製綱

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)30破断荷重(kN)640内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5030602630mm×2M4802402
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
5030603530mm×2.5M4802402.5
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
5030604430mm×3M4802403
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
5030605330mm×3.5M4802403.5
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
5030606930mm×4M4802404
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
5030607830mm×4.5M4802404.5
オープン
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
5030608730mm×5M4802405
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
5030609630mm×6M4802406
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
5030610530mm×7M4802407
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
5030611430mm×8M4802408
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
5030612330mm×9M4802409
オープン
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
5030613930mm×10M48024010
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする