曜日別特売

iPhone11ProMax薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付

iPhone11ProMax薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 - LEPLUSiPhone11ProMax薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 - LEPLUSiPhone11ProMax薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 - LEPLUSiPhone11ProMax薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 - LEPLUSiPhone11ProMax薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 - LEPLUSiPhone11ProMax薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 - LEPLUSiPhone11ProMax薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 - LEPLUSiPhone11ProMax薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 - LEPLUS

上質なPUレザーを使用したベーシックな手帳型ケース。
すぐ取り出せて嵩張らない2か所のカード収納ポケット。
TPUケース背面部分を凹ませることで、カードをケース背面に収納できます。
PUレザーの折り込み設計で、大型のカードポケットに設計。メモなども収納できます。
TPUケースの側面にリブを立てることでケースと端末の間に空間を作り、耐衝撃性能をアップさせました。
邪魔にならないサイドマグネット固定。動画視聴に最適なスタンド機能。ストラップホール搭載。

対応機種iPhone 11 Pro Maxタイプ手帳型材質PUレザー、TPUケース特性ストラップホール付・スタンド機能・ポケット付・マグネット付・耐衝撃・カード収納内容量1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50286295LP-IL19PRIRDレッド
1,980
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
50286313LP-IL19PRIPKピンク
1,980
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
50286286LP-IL19PRIBKブラック
1,980
取扱い終了
返品不可
50286304LP-IL19PRINVネイビー
1,980
取扱い終了
返品不可
50286329LP-IL19PRIBGベージュ
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする