超強力バキュームリフター

超強力バキュームリフター - TMC超強力バキュームリフター - TMC
(3件のレビュー)

ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます

用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350内容量1個
注意
※使用出来る対象物は表面が平らで硬い物に限ります。
※表面に凹凸があったり、吸着面にゴミなどが付着していると空気漏れになり危険です。
※表面の状態を確認してからご使用下さい。
※使用される前に本品にヒビ割れ、破損がないか確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吸着能力(kg)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50288027PA-37450118
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 雪下ろしの命綱を留めるため
その他業種

見た目は樹脂製で頼りないかと思いましたが、トタン屋根への吸着力も強くて安心して命を預けることが出来ました。大雪でたいへんな時でロープを掛ける場所もない緊急時のアイテムでしたが、一番雪が多い時に速攻で到着したのですごく助かりました。

対象商品 : 50288027
2024-04-15
用途: 機器組み立て作業
藤田設備建設業・工事業

思った以上に吸着威力がよかった。今後は違う作業で使用しよう。

対象商品 : 50288027
2023-11-16
用途: 取っ手の無いスポットクーラーの片づけ時

天井吊と同形状のスポットクーラーを仕舞う時にスリングと併用して3点で持ち上げるのに使用。肩からスリング、バキュームリフターを持ち手+スリングのズレ防止のストッパーに兼用するために使った。
他のに比べ吸着力の割に安いので不安があったが問題無く使えた。
ただ、吸着面保護の物が何もないので使用後に片付ける時にパッケージに戻すのがちょっと不便

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする